Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 600/500/1800 R5019 #94.036.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.036.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.036.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,9 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.