Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 3T Luftv. 900/500/1700 R5010 #94.030.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.030.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.030.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,11 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,38*
€ 817,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,33*
€ 809,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.