Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 4T 1200/500/1700 R3003 #94.003.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.003.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.003.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,85 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,29*
€ 617,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.