Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WSWF KuKs3627E 927,5S.ES KL R7035 R5012 #81.069.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.069.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.069.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 150 / 2 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 5, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
65,605 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,16*
€ 1.354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,88*
€ 1.342,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,56*
€ 1.289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,33*
€ 1.252,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,52*
€ 1.207,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.