Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WSWF Multi3627E 927,7S.ES KL R7035 R5012 #81.063.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.063.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.063.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 7, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Holzabdeckung aus Multiplex 40 mm stark, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,028 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,46*
€ 1.510,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,10*
€ 1.503,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,75*
€ 1.441,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,54*
€ 1.402,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,07*
€ 1.363,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.