Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WSWF Multi3627E 927,6S.ES KL R7035 R5012 #81.062.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.062.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.062.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Holzabdeckung aus Multiplex 40 mm stark, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,866 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,94*
€ 1.425,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,52*
€ 1.415,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,15*
€ 1.356,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,65*
€ 1.316,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,60*
€ 1.269,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.