Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WSWF Multi 3627E 927, 6Sch.ESR KL R9010 #81.062.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.062.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.062.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Holzabdeckung aus Multiplex 40 mm stark, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,866 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 861,52*
€ 957,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,44*
€ 957,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,95*
€ 961,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,34*
€ 1.174,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,10*
€ 1.397,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,84*
€ 1.377,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,61*
€ 1.308,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,20*
€ 1.285,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,34*
€ 1.274,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.