Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WSWF Multi3627E 927,4S.ES KL R7035 R5005 #81.060.518


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.060.518
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.060.518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Holzabdeckung aus Multiplex 40 mm stark, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,882 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,65*
€ 1.249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,58*
€ 1.227,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,74*
€ 1.181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,25*
€ 1.148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,16*
€ 1.114,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.