Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista EM-Satz 18x27E 50 #80.370.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-80.370.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.370.000
EAN/GTIN:
     7612269037722
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 306, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Ausstattung: 8 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 4 Einsatzkästen 75 x 150 mm, 2 Einsatzkästen 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,508 kg
Ursprung:
CH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,83*
€ 36,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 36,39*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 37,65*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 38,71*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.