Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugboden 7836E 50/75 200kg R3003 #79.227.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.227.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.227.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Bezeichnung: Auszugboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Nutzbreite mm: 1326, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 75, Tragkraft Schubladen kg: 200, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,866 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,28*
€ 419,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.