Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugboden 6436E 50/75 200kg R5010 #79.226.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.226.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.226.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Bezeichnung: Auszugboden, LISTA Einheit: 64 x 36 E, Nutzbreite mm: 1088, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 75, Tragkraft Schubladen kg: 200, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,108 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.