Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugboden 5427E 50/75 200kg R5019 #79.225.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.225.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.225.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Bezeichnung: Auszugboden, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Nutzbreite mm: 918, Nutztiefe mm: 459, Höhe mm: 75, Tragkraft Schubladen kg: 200, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,961 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.