Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugboden 3636E 50/75 200kg R3003 #79.222.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.222.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.222.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Bezeichnung: Auszugboden, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Nutzbreite mm: 612, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 75, Tragkraft Schubladen kg: 200, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,791 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.