Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugboden 5436E 50/75 75kg R6011 #79.220.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.220.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.220.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Bezeichnung: Auszugboden, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Nutzbreite mm: 918, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 75, Tragkraft Schubladen kg: 75, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,157 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.