Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schrankgeh. m.Rolladen f.DOM 1450 R6011 #71.475.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.475.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.475.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse NC-Schrank
gehäuse nc-schrank
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1730, Türart: Rollladen, Türmaterial: Kunststoff, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
83 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.649,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,83*
€ 2.245,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,21*
€ 2.213,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,72*
€ 2.102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,39*
€ 2.035,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,69*
€ 1.963,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.