Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ölschrank 36x36E 10x10L, 4x25L N9000N #71.461.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.461.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.461.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 3 Kannenböden, 10 Kanister à 10 Liter, 4 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
154,26 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.084,63*
€ 3.356,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.095,27*
€ 3.356,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.107,65*
€ 3.370,85*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.824,94*
€ 4.119,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.119,25*
€ 4.901,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.068,66*
€ 4.841,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.925,97*
€ 4.671,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.858,97*
€ 4.592,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.824,94*
€ 4.551,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.