Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ölschrank 36x36E 10x10L, 4x25L N6502B #71.461.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.461.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.461.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 3 Kannenböden, 10 Kanister à 10 Liter, 4 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
154,26 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.088,03*
€ 3.368,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.080,65*
€ 3.368,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.104,54*
€ 3.383,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.822,72*
€ 4.133,28*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.133,28*
€ 4.918,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.043,90*
€ 4.812,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.908,95*
€ 4.651,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.848,48*
€ 4.579,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.822,72*
€ 4.549,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.