Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ölschrank 36x36E 1450, 8x25L R7035 #71.460.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.460.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.460.020
EAN/GTIN:
     7612269072198
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 2 Kannenböden, 8 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
138,951 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.363,01*
€ 2.579,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.353,20*
€ 2.579,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.380,36*
€ 2.590,63*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.937,62*
€ 3.167,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,52*
€ 3.769,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,58*
€ 3.724,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.015,48*
€ 3.588,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.957,89*
€ 3.519,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,62*
€ 3.495,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.