Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 1000 ohne Zylinder N9000N #71.406.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.406.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.406.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,306 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.