Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 850 ohne Zylinder R5010 #71.405.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.405.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.405.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,374 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,85*
€ 526,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.