Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 850 ohne Zylinder R5019 #71.400.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.400.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.400.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,986 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.