Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 2727E 700 ohne Zylinder N6502B #71.015.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.015.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.015.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,945 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.