Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 2727E 650 ohne Zylinder R5012 #71.014.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.014.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.014.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 650, Lichte Höhe mm: 550, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,445 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.