Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 700 ohne Zylinder R5019 #71.010.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.010.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.010.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,282 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.