Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 650 ohne Zylinder R5005 #71.009.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.009.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.009.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 650, Lichte Höhe mm: 550, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,765 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.