Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 650 ohne Zylinder N6502B #71.009.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.009.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.009.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 650, Lichte Höhe mm: 550, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,765 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,77*
€ 501,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,63*
€ 489,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.