Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 383 ohne Zylinder R5012 #71.007.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.007.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.007.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,593 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.