Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 283 ohne Zylinder N4502B #71.006.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.006.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.006.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 283, Lichte Höhe mm: 200, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,068 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.