Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1836E 283 ohne Zylinder R3003 #71.006.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.006.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.006.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 283, Lichte Höhe mm: 200, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,068 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.