Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 1000 ohne Zylinder N6502B #71.005.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.005.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.005.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,267 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.