Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 1000 ohne Zylinder R5012 #71.005.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.005.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.005.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,267 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.