Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 700 ohne Zylinder N6502B #71.004.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.004.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.004.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,307 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.