Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 533 ohne Zylinder R9010 #71.002.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.002.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.002.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,864 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.