Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 533 ohne Zylinder N4502B #71.002.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.002.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.002.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,864 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.