Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 1827E 283 ohne Zylinder R7035 #71.000.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.000.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.000.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 283, Lichte Höhe mm: 200, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,171 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.