Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SSK 1836E 890, 4E-Mod.NF, F I N9000N #69.914.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.914.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.914.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemodulschrank
Bezeichnung: Energiemodulschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Typ: F, Ausstattung: 1 x Schalter / Steckdose 230 V, 2 x 2 Steckdosen 230 V, 2 x 2 Netzwerkdosen RJ45, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,183 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,29*
€ 1.496,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,79*
€ 1.424,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,88*
€ 1.369,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,10*
€ 1.293,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.