Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS Aufsatz 1FB 5436E/1000 R7035/3003 #62.643.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-62.643.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank h1000xb1023xt725mm
aufsatz schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,6 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: lista aufsatzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,83*
€ 1.389,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,75*
€ 1.330,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,74*
€ 1.280,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,72*
€ 1.200,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.