Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Stehp fahr Blechd.DOM 502/500/1320 R5005 #62.601.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-62.601.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.601.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Bezeichnung: Stehpult, Breite mm: 500, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1320, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausführung: fahrbar, Türart: Flügeltür, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,93 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: lista stehpult, redner pult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,53*
€ 933,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,84*
€ 907,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,29*
€ 882,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,55*
€ 839,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.