Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Seitenwand gelocht 899/382/19 R7035 #60.327.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.327.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.327.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Seitenwand
schubladenschrank seitenwand
Bezeichnung: Lochseitenwand, Tiefe mm: 500, Nutztiefe mm: 382, Nutzhöhe mm: 899, Ausführung: 1/2 hoch, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,55 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.