| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-57.152.110 Herst.-Nr.: 57.152.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Energieleisten: 2 x 5-fach (230V), Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: GB, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Reinweiss RAL 9010 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56,17 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista |
| | |
| |