| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-56.161.000 Herst.-Nr.: 56.161.000 EAN/GTIN: 4047417512883 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, Breite mm: 605, Tiefe mm: 695, Höhe mm: 80, Für Fronthöhe mm: 100, 125, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 1, Ausstattung: 6 Einsatzkästen 100 x 100 mm, 12 Einsatzkästen 100 x 200 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 44,83* | € 58,35* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,91* | € 58,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 44,81* | € 58,40* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 55,23* | € 70,10* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,07* | € 90,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|