Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schie.850/350 Ba.m.RW.16F.gesch. R6011 #48.334.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.334.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.334.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Basismodul, Breite mm: 910, Tiefe mm: 2250, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 850 x 350, Anzahl Fachböden: 16, Ausstattung: mit Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Lichtgrau RAL 7035, Ausführung: Doppelschrank mit Rückwand, Fachlast kg: 80, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.030,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.352,02*
€ 5.178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,10*
€ 5.108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,15*
€ 4.916,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.058,79*
€ 4.829,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.030,44*
€ 4.796,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.