Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schie.850/350 Ba.m.RW.16F.gl. N6502B #48.333.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.333.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.333.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Basismodul, Breite mm: 910, Tiefe mm: 2250, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 850 x 350, Anzahl Fachböden: 16, Ausstattung: mit Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Lichtgrau RAL 7035, Ausführung: Doppelschrank mit Rückwand, Fachlast kg: 80, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.988,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.193,03*
€ 4.989,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.158,87*
€ 4.949,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.056,40*
€ 4.827,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.022,25*
€ 4.786,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.988,79*
€ 4.746,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.