Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schieberegal 1000/350 Anb.m.RW. N9000N #48.323.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.323.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.323.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Ausstattung: ohne Fachböden, Ausführung: Doppelschrank mit Rückwand, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schieberegal, rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.541,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,43*
€ 2.091,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,77*
€ 2.063,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,37*
€ 1.963,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,70*
€ 1.903,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,38*
€ 1.834,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.