Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schie.1000/350 Anb.m.Dia.8F.gesch.R9010 #48.322.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.322.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.322.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Anzahl Fachböden: 8, Ausstattung: mit Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Lichtgrau RAL 7035, Ausführung: Doppelschrank mit Diagonalkreuz, Fachlast kg: 80, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: fachbodenregal verfahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,65*
€ 2.101,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,19*
€ 2.072,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,95*
€ 1.969,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,55*
€ 1.907,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,63*
€ 1.845,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.