Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schieberegal 1000/350 Anb.m.Dia. R5012 #48.319.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.319.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.319.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Ausstattung: ohne Fachböden, Ausführung: Doppelschrank mit Diagonalkreuz, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schieberegal, rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,91*
€ 1.774,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,29*
€ 1.761,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,69*
€ 1.679,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,12*
€ 1.625,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,75*
€ 1.551,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.