Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Hardware Schrank 3636E 1000 R5019 #17.844.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.844.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.844.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Bezeichnung: Hardwareschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,551 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,03*
€ 558,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,99*
€ 474,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.