| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-17.830.020 Herst.-Nr.: 17.830.020 EAN/GTIN: 7612269068986 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2200, Arbeitshöhe mm: 1050, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 2 x 300, Anzahl Schubladen: 1, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Steckerleiste, Ausstattung: Inkl. Hubwagen/Staplersockel, Höhe 100 mm, Farbe: Schwarz, 1 Geräteauszug, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235,35 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.379,27576* | € 2.595,25576* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.463,62* | € 2.679,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.464,90* | € 2.691,44* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.848,56* | € 3.096,48* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.041,06* | € 3.291,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|