Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista QS 1900 Hartlaminatpl.,Typ Schuko R5005 #17.807.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.807.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.807.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Sicherheitswerkbank
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1900, Arbeitshöhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 300, Anzahl Schubladen: 2, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Typ: D / Schuko, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
210,909 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: werkbankplatte lista, sicherheitswerkbank, Computerschrank, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, EDV, Computertisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.647,61324*
€ 2.924,56324*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.728,96*
€ 3.019,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.742,38*
€ 3.032,24*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.413,07*
€ 3.703,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.703,81*
€ 4.407,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.669,85*
€ 4.367,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.521,87*
€ 4.191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.447,23*
€ 4.102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.413,07*
€ 4.061,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.