Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Fachboden geschlitzt QS 1379/300 #16.808.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lista Fachboden geschlitzt QS 1379/300 #16.808.000
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-16.808.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     16.808.000
EAN/GTIN:
     7612269068313
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Bezeichnung: Verstellboden, Breite mm: 1379, Tiefe mm: 300, Höhe mm: 30, Ausführung: geschlitzt, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,045 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.